Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 5,3 x 16 mm, 16 A, T, 125 V (DC), 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltverm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 5,3 x 16 mm, 16 A, T, 125 V (DC), 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltverm
SMD-Sicherung 5,3 x 16 mm, 16 A, T, 125 V (DC), 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltverm
Artikel-Nr.:
     4502-59P4837
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3403.0286.23
EAN/GTIN:
     4099889108903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung
smd-sicherung
SMD-Sicherung, 3403.0286.23, SCHURTER Die 3403.0286.23 ist eine träge SMT-Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden träge Sicherungen am häufigsten zum Schutz von Motorstromkreisen verwendet. Features * Material Glasrohr * Material Anschlüsse Ni/Sn-beschichtete, kupferlegierung * Hohe Nennspannung * Hohe Schaltleistung bis zu 1500 A Anwendungen * Primärschutz auf SMD-Leiterplatten * Stromversorgungen * Explosionsschutz * Beleuchtung * Sensoren * Schutz der Batterie
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
1.5 kA
Bauform:
5,3 x 16 mm
Breite:
5.35 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
5.35 mm
Länge:
15.4 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennspannung (DC):
125 V
Nennstrom:
16 A
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Kleinstsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.150,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 5,43379* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Packungen
Mindestbestellmenge: 3000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Packungen
€ 8.150,70*
€ 9.699,33
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 8.150,68*
€ 9.699,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.