Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 5,3 x 16 mm, 10 A, T, 125 V (DC), 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltverm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 5,3 x 16 mm, 10 A, T, 125 V (DC), 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltverm
SMD-Sicherung 5,3 x 16 mm, 10 A, T, 125 V (DC), 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltverm
Artikel-Nr.:
     4502-59P4833
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3403.0284.23
EAN/GTIN:
     4099889108866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung
smd-sicherung
SMD-Sicherung, 3403.0284.23, SCHURTER Die 3403.0284.23 ist eine träge SMT-Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden träge Sicherungen am häufigsten zum Schutz von Motorstromkreisen verwendet. Features * Material Glasrohr * Material Anschlüsse Ni/Sn-beschichtete, kupferlegierung * Hohe Nennspannung * Hohe Schaltleistung bis zu 1500 A Anwendungen * Primärschutz auf SMD-Leiterplatten * Stromversorgungen * Explosionsschutz * Beleuchtung * Sensoren * Schutz der Batterie
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
1.5 kA
Bauform:
5,3 x 16 mm
Breite:
5.35 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
5.35 mm
Länge:
15.4 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennspannung (DC):
125 V
Nennstrom:
10 A
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Kleinstsicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,34*
€ 10,36*
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 10,41*
€ 14,92*
150
pro Packung
€ 5,90*
ab € 13,52*
€ 16,59*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 31.080,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.