Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 5,3 x 16 mm, 315 mA, T, 250 V (DC), 277 V (AC), 1.5 kA Ausschaltve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 5,3 x 16 mm, 315 mA, T, 250 V (DC), 277 V (AC), 1.5 kA Ausschaltve
SMD-Sicherung 5,3 x 16 mm, 315 mA, T, 250 V (DC), 277 V (AC), 1.5 kA Ausschaltve
Artikel-Nr.:
     4502-59P4804
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3403.0269.11
EAN/GTIN:
     4099889108576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung
smd-sicherung
SMD-Sicherung, 3403.0269.11, SCHURTER Die 3403.0269.11 ist eine träge SMT-Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden träge Sicherungen am häufigsten zum Schutz von Motorstromkreisen verwendet. Features * Material Glasrohr * Material Anschlüsse Ni/Sn-beschichtete, kupferlegierung * Hohe Nennspannung * Hohe Schaltleistung bis zu 1500 A Anwendungen * Primärschutz auf SMD-Leiterplatten * Stromversorgungen * Explosionsschutz * Beleuchtung * Sensoren * Schutz der Batterie
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
1.5 kA
Bauform:
5,3 x 16 mm
Breite:
5.35 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
5.35 mm
Länge:
15.4 mm
Nennspannung (AC):
277 V
Nennspannung (DC):
250 V
Nennstrom:
315 mA
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Kleinstsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,89*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 92,07*
€ 109,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.