Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 7,4 x 3,1 mm, 2 A, F, 63 V (DC), 63 V (AC), 50 A Ausschaltvermögen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 7,4 x 3,1 mm, 2 A, F, 63 V (DC), 63 V (AC), 50 A Ausschaltvermögen
SMD-Sicherung 7,4 x 3,1 mm, 2 A, F, 63 V (DC), 63 V (AC), 50 A Ausschaltvermögen
Artikel-Nr.:
     4502-59P4688
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3402.0012.24
EAN/GTIN:
     4099889107418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung
smd-sicherung
SMD-Sicherung, 3402.0012.24, SCHURTER Die 3402.0012.24 ist eine SMT-Sicherung. Sie ist eine flinke Sicherung und kann direkt auf Leiterplatten gelötet werden. Features * Material Gehäuse Thermoplastik * Material Anschlüsse kupferlegierung, verzinnt * Geeignet für Reflow- und Wellenlöten * Vibrationsbeständig Anwendungen * Leiterplatten
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
50 A
Bauform:
7,4 x 3,1 mm
Breite:
3.1 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
2.6 mm
Länge:
7.4 mm
Nennspannung (AC):
63 V
Nennspannung (DC):
63 V
Nennstrom:
2 A
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Kleinstsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,68*
3000
€ 5,90*
ab € 0,63*
€ 0,69*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 2.040,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.