Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 7,4 x 3,1 mm, 160 mA, F, 63 V (DC), 63 V (AC), 50 A Ausschaltvermö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 7,4 x 3,1 mm, 160 mA, F, 63 V (DC), 63 V (AC), 50 A Ausschaltvermö
SMD-Sicherung 7,4 x 3,1 mm, 160 mA, F, 63 V (DC), 63 V (AC), 50 A Ausschaltvermö
Artikel-Nr.:
     4502-59P4673
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3402.0005.22
EAN/GTIN:
     4099889107265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
schurter smd-sicherung
SMD-Sicherung, 3402.0005.22, SCHURTER Die 3402.0005.22 ist eine SMT-Sicherung. Sie ist eine flinke Sicherung und kann direkt auf Leiterplatten gelötet werden. Features * Material Gehäuse Thermoplastik * Material Anschlüsse kupferlegierung, verzinnt * Geeignet für Reflow- und Wellenlöten * Vibrationsbeständig Anwendungen * Leiterplatten
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
50 A
Bauform:
7,4 x 3,1 mm
Breite:
3.1 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
2.6 mm
Länge:
7.4 mm
Nennspannung (AC):
63 V
Nennspannung (DC):
63 V
Nennstrom:
160 mA
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Kleinstsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 750 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 310,58*
€ 369,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 310,56*
€ 369,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.