Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter, 1-polig, silber, beleuchtet (RGB), 0,1 A/60 V, Einbau-Ø 19.1 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschalter, 1-polig, silber, beleuchtet (RGB), 0,1 A/60 V, Einbau-Ø 19.1 mm,
Druckschalter, 1-polig, silber, beleuchtet (RGB), 0,1 A/60 V, Einbau-Ø 19.1 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-59P4596
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-101-415
EAN/GTIN:
     4099889199345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Tastschalter
drucktaster ip67
drucktaster
Kapazitiver Schalter, 3-101-415, SCHURTER Kapazitiver Touchsensor mit mehrfarbiger Beleuchtung und Schutz gegen unbeabsichtigtes Schalten. Features * Schutz gegen unbeabsichtigtes Einschalten * Verschleissfrei, da ohne mechanischen Hub * Potentialfreie Schalteranschlüsse * Laserbeschriftung möglich * Vandalensicher * Überspannungsschutz an den Eingängen * Galvanisch getrennte Ausgänge * Konstante LED Intensität
Weitere Informationen:
Anschluss:
Drahtanschluss
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Ja
Einbaudurchmesser:
19.1 mm
Farbe Betätiger:
silber
Farbe der Beleuchtung:
RGB
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
0,1 A/60 V
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Vandalengeschützt:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.02371 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schurter drucktaster, Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Taster
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 39,76*
€ 45,71*
1
€ 5,90*
ab € 37,51*
€ 52,66*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 914,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.