Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte, rot, 10 mcd, Einbau-Ø 5 mm, RM 2.5 mm, LED Anzahl: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Signalleuchte, rot, 10 mcd, Einbau-Ø 5 mm, RM 2.5 mm, LED Anzahl: 1
LED-Signalleuchte, rot, 10 mcd, Einbau-Ø 5 mm, RM 2.5 mm, LED Anzahl: 1
Artikel-Nr.:
     4502-59P1979
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0035.1340
EAN/GTIN:
     4099889587418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED-Signalleuchte
LED Array
LED Printmontage
LED-Halter , 0035.1340, SCHURTER LED-Halter gerade mit 3 mm LED, Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der LEDs:
1
Diodendurchmesser:
3 mm
Einbaudurchmesser:
5 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot
Lichtstärke:
10 mcd
Montage:
Front-/Leiterplattenmontage
Rastermaß:
2.5 mm
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte rot, kontrolllampe, kontrollleuchte 3v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Warnlampe, Warnleuchte, LED-Signallämpchen, LED-Signallampe, Einbaumeldelampe, Einbaumeldeleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,28*
€ 2,14*
€ 5,90*
ab € 0,88*
€ 2,22*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.