| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-59P1975 Herst.-Nr.: 0035.1280 EAN/GTIN: 4099889587388 |
| | |
|
| | |
| LED-Halter , 0035.1280, SCHURTER LED-Halterung schräg-parallel zur Beleuchtungsachse, mit 5 mm LED, Farbe: rot. Weitere Informationen: | | Anschluss: | Leiterplattenanschluss | Anzahl der LEDs: | 1 | Diodendurchmesser: | 5 mm | Einbaudurchmesser: | 7.8 mm | Farbe der Beleuchtung: | rot | Lichtstärke: | 10 mcd | Montage: | Front-/Leiterplattenmontage | Rastermaß: | 2.5 mm | Ursprungsland: | CH | Gewicht: | 0.0008 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte rot, kontrolllampe, kontrollleuchte 3v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Warnlampe, Warnleuchte, LED-Signallämpchen, LED-Signallampe, Einbaumeldelampe, Einbaumeldeleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 1,38* | € 1,99* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,40* | € 3,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|