Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte, 24 V (DC), rot, 10 mcd, Einbau-Ø 8.4 mm, RM 4 mm, LED Anzahl:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Signalleuchte, 24 V (DC), rot, 10 mcd, Einbau-Ø 8.4 mm, RM 4 mm, LED Anzahl:
LED-Signalleuchte, 24 V (DC), rot, 10 mcd, Einbau-Ø 8.4 mm, RM 4 mm, LED Anzahl:
Artikel-Nr.:
     4502-59P1963
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0035.0667
EAN/GTIN:
     4099889587272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED Reflektorfassung, 0035.0667, SCHURTER LED-Reflektorhalter rund mit 5 mm LED-Beleuchtung, Lötanschluss, Farbe: rot. Features * Gehäuse schwarz matt * Außenreflektor
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anzahl der LEDs:
1
Diodendurchmesser:
10 mm
Einbaudurchmesser:
8.4 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot
Lichtstärke:
10 mcd
Montage:
Frontplattenmontage
Nennspannung (DC):
24 V
Nennstrom:
10 mA
Rastermaß:
4 mm
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0036 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, 24v meldelampe rot, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Warnlampe, Warnleuchte, LED-Signallämpchen, LED-Signallampe, Einbaumeldelampe, Einbaumeldeleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 8,95*
€ 11,26*
1
€ 5,90*
ab € 7,00*
€ 13,19*
1 Tag
38
1
€ 5,95*
ab € 17,57*
€ 29,36*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.126,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.