Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollleuchte: LED; konvex; rot; 24VDC; Ø8,4mm; IP67; Verbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontrollleuchte: LED; konvex; rot; 24VDC; Ø8,4mm; IP67; Verbinder
Kontrollleuchte: LED; konvex; rot; 24VDC; Ø8,4mm; IP67; Verbinder
Artikel-Nr.:
     2805-0035.0667
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0035.0667
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Hersteller: SCHURTER
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP67
Montageabmessungen: Ø8,4mm
Ausgänge: Verbinder
Betriebsspannung: 24V DC
Gehäuse-Material: Messing
Kontrollleuchten-Typ: LED
Korpusfarbe: schwarz
Korpus-Verkleidung: Chrom
Kontrollleuchte-Art: konvex
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: rot
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHURTER:
SCHURTER
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 8,96*
€ 11,28*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 7,00*
€ 13,22*
1 Tag
38
1
€ 5,95*
ab € 17,44*
€ 29,44*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.