Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinstsicherung 11,5 x 5 mm, 0.63 A, F, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 710


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinstsicherung 11,5 x 5 mm, 0.63 A, F, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 710
Kleinstsicherung 11,5 x 5 mm, 0.63 A, F, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 710
Artikel-Nr.:
     4502-59P1102
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     7100.1163.95
EAN/GTIN:
     4099891558949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
kleinstsicherung flink
kleinstsicherung
Subminiatur-Sicherung, 7100.1163.95, SCHURTER Subminiatur-Sicherung 11,5 x 5 mm, Timelag T, Klemme lang. Anwendungen * Primärschutz auf PCB * Stromversorgungsadapter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kleinstsicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
35 A
Bauform:
11,5 x 5 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
8 mm
Länge:
11.5 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
0.63 A
Ursprungsland:
IN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kleinstsicherung 630ma, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 479,78*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 480,08*
€ 571,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 479,96*
€ 571,15
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 479,84*
€ 571,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 479,78*
€ 570,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.