Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinstsicherung 11,5 x 5 mm, 0.2 A, F, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 7100


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kleinstsicherung 11,5 x 5 mm, 0.2 A, F, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 7100
Kleinstsicherung 11,5 x 5 mm, 0.2 A, F, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 7100
Artikel-Nr.:
     4502-59P0995
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     7100.1158.96
EAN/GTIN:
     4099891558758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
kleinstsicherung 200ma flink
kleinstsicherung
Subminiatur-Sicherung, 7100.1158.96, SCHURTER Subminiatur-Sicherung 11,5 x 5 mm, Timelag T, Klemme lang. Anwendungen * Primärschutz auf PCB * Stromversorgungsadapter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kleinstsicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
35 A
Bauform:
11,5 x 5 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
8 mm
Länge:
11.5 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
0.2 A
Ursprungsland:
IN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kleinstsicherung flink, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 734,54*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,73454* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 811,38*
€ 965,5422
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 797,35*
€ 948,8465
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 755,26*
€ 898,7594
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 741,23*
€ 882,0637
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 734,54*
€ 874,1026
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.