Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinstsicherung 11,5 x 5 mm, 1.6 A, F, 250 V (AC), 63 A Ausschaltvermögen, 7100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinstsicherung 11,5 x 5 mm, 1.6 A, F, 250 V (AC), 63 A Ausschaltvermögen, 7100
Kleinstsicherung 11,5 x 5 mm, 1.6 A, F, 250 V (AC), 63 A Ausschaltvermögen, 7100
Artikel-Nr.:
     4502-59P0980
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     7100.1067.13
EAN/GTIN:
     4099891558604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
PCB Sicherung
schurter pcb sicherung
Subminiatur-Sicherung, 7100.1067.13, SCHURTER Subminiatur-Sicherung flink F von vorne, kurze Klemme. Anwendungen * Primärschutz auf PCB * Stromversorgungsadapter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kleinstsicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
63 A
Bauform:
11,5 x 5 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
8 mm
Länge:
11.5 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
1.6 A
Ursprungsland:
IN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kleinstsicherung, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,81*
€ 1,27*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 1,73*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.