Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 1 pF, 50 V (DC), ±0,5 pF, SMD 0805, NP0, 885012007045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 1 pF, 50 V (DC), ±0,5 pF, SMD 0805, NP0, 885012007045
Keramik-Kondensator, 1 pF, 50 V (DC), ±0,5 pF, SMD 0805, NP0, 885012007045
Artikel-Nr.:
     4502-59D4497
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     885012007045
EAN/GTIN:
     4099879941817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Würth Elektronik eiSos Keramik-Kondensator, 1 pF, 50 V (DC), ±0,5 pF, SMD 0805, NP0, 885012007045
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0805
Dielektrikum:
NP0
Kapazität:
1 pF
Länge:
2 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
50 V
Toleranz:
±0,5 pF
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.000008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 1pf, chip kondensator, smd kondensator 50v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,051*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0831*
€ 0,0989
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0775*
€ 0,0922
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,074*
€ 0,088
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0711*
€ 0,0846
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,051*
€ 0,061
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.