Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 1 pF, 50 V (DC), ±0,5 pF, SMD 0402, NP0, 885012005049


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 1 pF, 50 V (DC), ±0,5 pF, SMD 0402, NP0, 885012005049
Keramik-Kondensator, 1 pF, 50 V (DC), ±0,5 pF, SMD 0402, NP0, 885012005049
Artikel-Nr.:
     4502-59D4348
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     885012005049
EAN/GTIN:
     4099879938848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Würth Elektronik eiSos Keramik-Kondensator, 1 pF, 50 V (DC), ±0,5 pF, SMD 0402, NP0, 885012005049
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0402
Dielektrikum:
NP0
Kapazität:
1 pF
Länge:
1 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
50 V
Toleranz:
±0,5 pF
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 1pf, chip kondensator, smd kondensator 50v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0102*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0168*
€ 0,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0165*
€ 0,0196
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0152*
€ 0,0181
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,018
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.