Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Unidirektional, 200 W, 10 V, SOD-123FL, SMF10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Unidirektional, 200 W, 10 V, SOD-123FL, SMF10A
SMD TVS Diode, Unidirektional, 200 W, 10 V, SOD-123FL, SMF10A
Artikel-Nr.:
     4502-58P1069
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMF10A
EAN/GTIN:
     4099879072436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS SMF 10V Uni, 7'' TR
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unidirektional
Gehäuse:
SOD-123FL
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
200 W
Sperrspannung:
10 V
Durchbruchspannung:
11.1 V
Dauerverlustleistung:
1 W
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, suppressordiode littlefuse, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1720
5
€ 14,99*
ab € 0,0827*
€ 0,6634*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,39*
€ 0,67*
1
€ 5,90*
ab € 0,0993*
€ 1,1556*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.