Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachleiterverbinder, 20-polig, RM 2.54 mm, 0,205 mm², AWG 24, PEN, A20-N050-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachleiterverbinder, 20-polig, RM 2.54 mm, 0,205 mm², AWG 24, PEN, A20-N050-A
Flachleiterverbinder, 20-polig, RM 2.54 mm, 0,205 mm², AWG 24, PEN, A20-N050-A
Artikel-Nr.:
     4502-58F324
Hersteller:
     Panta
Herst.-Nr.:
     A20-N050-A
EAN/GTIN:
     4099891234652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
bandkabel
Flex-Kabel Typ PANTA FIX JUMPER. Hochflexible Flachleiterverbinder, die in sich die Eigenschaften eines Flachkabels und des Anschlusspins eines Steckverbinders vereinigen, hohe Vibrations- und Biegebeständigkeit durch flachgewalzte Rundleiter. Ausführung mit beidseitig geraden Lötpins und verzinnten Kupferadern; Pinlänge: 3,20 mm ±0,7 mm, Betriebstemperatur: –40 bis +125 °C, Löttemperatur: 260 °C/5,0 s. Ausführung mit Raster 2,54 mm. Pindurchmesser: 0,51 mm, Drahtgröße: AWG 24, Nennstrom: 3,0 A, Nennspannung: 300 VDC, Spannungsfestigkeit: min. 1500 VDC, Isolationsmaterial: PEN. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Isolationslänge): A20-N050-A, 20polig, 50 mm
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PEN
Anzahl der Adern:
20
Ausführung:
Flachbandleitung
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24
Breite:
1.5 mm
Halogenfrei:
Nein
Kabellänge:
50 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,205 mm²
Nennspannung:
300 V
Pinlänge:
3.2 mm
Prüfspannung:
1.5 kV
Rastermaß:
2.54 mm
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 125 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 125 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00205 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, FFC-Kabel, Flachbandleitung, Flachkabel, Flachleitung, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Adressierbrücke, Codierbrücke, Jumper, Kodierbrücke, Kurzschlussbrücke, Kurzschlussstecker, Steckbrücke, Drahtbrücke, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.