Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Bidirektional, 450 W, 36 V, SC-76, SD36C-01FTG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Bidirektional, 450 W, 36 V, SC-76, SD36C-01FTG
SMD TVS Diode, Bidirektional, 450 W, 36 V, SC-76, SD36C-01FTG
Artikel-Nr.:
     4502-57P6930
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SD36C-01FTG
EAN/GTIN:
     4099879071187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Diodennetzwerk
SMD-Diode
Schutzdiode
1 Ch 30KV 36V TVS Diode Array SOD323
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bidirektional
Gehäuse:
SC-76
Kapazität:
30 pF
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
450 W
Sperrspannung:
36 V
Durchbruchspannung:
40 V
Ursprungsland:
PH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Suppressor-Diode, Suppressordiode, suppressordiode littlefuse, smd diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,47*
1 Tag
5637
5
€ 14,99*
ab € 0,109*
€ 0,592*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.410,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.