Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Bidirektional, 24 V, 0603, PGB1010603NRHF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Bidirektional, 24 V, 0603, PGB1010603NRHF
SMD TVS Diode, Bidirektional, 24 V, 0603, PGB1010603NRHF
Artikel-Nr.:
     4502-57P4501
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     PGB1010603NRHF
EAN/GTIN:
     4099879071040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Netzentstörfilter
SMD-Diode
Schutzdiode
PULSEGUARD 0603 HALOGEN FREE
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bidirektional
Gehäuse:
0603
Kapazität:
0.06 pF
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Sperrspannung:
24 V
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.0008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Suppressor-Diode, Suppressordiode, suppressordiode bidirektional, smd diode, suppressordiode littlefuse, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,27*
Lager 4502
5000
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,32*
2 Tage
10390
10
€ 14,99*
ab € 0,189*
€ 0,686*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 1.600,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.