Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 9-polig, RM 5.08 mm, gerade, grün, 691304530009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 9-polig, RM 5.08 mm, gerade, grün, 691304530009
Buchsenleiste, 9-polig, RM 5.08 mm, gerade, grün, 691304530009
Artikel-Nr.:
     4502-57F1344
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     691304530009
EAN/GTIN:
     4099879915207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste 9 pol
buchsenleiste
Würth Elektronik eiSos Buchsenleiste, 9-polig, RM 5.08 mm, gerade, grün, 691304530009
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Klemmleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
grün
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt/vernickelt
Nennspannung:
300 V
Nennstrom:
12 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
9-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0135 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
691305540009
ab € 2,17*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
691305530009
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.