Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 9-polig, RM 5.08 mm, abgewinkelt, grün, 691305540009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 9-polig, RM 5.08 mm, abgewinkelt, grün, 691305540009
Stiftleiste, 9-polig, RM 5.08 mm, abgewinkelt, grün, 691305540009
Artikel-Nr.:
     4502-57F1394
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     691305540009
EAN/GTIN:
     4099879915962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 9 pol
stiftleiste
Würth Elektronik eiSos Stiftleiste, 9-polig, RM 5.08 mm, abgewinkelt, grün, 691305540009
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Farbe:
grün
Kontaktart:
Stift
Nennspannung:
300 V
Nennstrom:
16 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
9-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00411 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 160 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
691304530009
ab € 11,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.