Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 1812, 12 V (DC), 100 A, 3 A (Trip), 1.5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 1812, 12 V (DC), 100 A, 3 A (Trip), 1.5 A
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 1812, 12 V (DC), 100 A, 3 A (Trip), 1.5 A
Artikel-Nr.:
     4502-56P3666
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1812L150/12DR
EAN/GTIN:
     4099889121629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
PTC 12V POLYFUSE SURF MOUNT 1812 1.50A
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
3 A
Bauform:
SMD 1812
Haltestrom:
1.5 A
Nennspannung (DC):
12 V
Nennstrom:
100 A
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung, Sicherung, Selbstrückstellende Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1500
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,56*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,237*
€ 0,889*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 840,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bussmann by Eaton
PTS181212V150
ab € 0,13*
Ähnlich
Multicomp
MC36231
ab € 0,114*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.