Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 1210, 16 V (DC), 100 A, 3 A (Trip), 1.5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 1210, 16 V (DC), 100 A, 3 A (Trip), 1.5 A
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 1210, 16 V (DC), 100 A, 3 A (Trip), 1.5 A
Artikel-Nr.:
     4502-56P3107
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1210L150/16WR
EAN/GTIN:
     4099889121513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
PTC 16V POLYFUSE SURF MOUNT 1210 1.50A
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
3 A
Bauform:
SMD 1210
Haltestrom:
1.5 A
Nennspannung (DC):
16 V
Nennstrom:
100 A
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung, Sicherung, Selbstrückstellende Sicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,42813*
€ 0,52106*
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,61*
1 Tag
104
5
€ 14,99*
ab € 0,401*
€ 1,338*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,586*
€ 1,628*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.830,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.