Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS Diode, Bidirektional, 1.5 kW, 33.3 V, DO-201AA, 1.5KE39CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TVS Diode, Bidirektional, 1.5 kW, 33.3 V, DO-201AA, 1.5KE39CA
TVS Diode, Bidirektional, 1.5 kW, 33.3 V, DO-201AA, 1.5KE39CA
Artikel-Nr.:
     4502-56P2674
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1.5KE39CA
EAN/GTIN:
     4099879069979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode littlefuse
TVS DIODE AXIAL LEAD - 1.5KE39CA TR
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bidirektional
Gehäuse:
DO-201AA
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Impuls-Verlustleistung:
1.5 kW
Sperrspannung:
33.3 V
Durchbruchspannung:
37.1 V
Dauerverlustleistung:
6.5 W
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,50*
2 Tage
1294
10
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,52*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,52*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,23*
€ 0,885*
1
€ 5,90*
ab € 0,181*
€ 1,077*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
1.5KE36CA-E3/54
ab € 0,226*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.