Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

faltbares FFC-Jumper-Kabel, 30-polig, RM 0.5 mm, PET, weiß/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
faltbares FFC-Jumper-Kabel, 30-polig, RM 0.5 mm, PET, weiß/blau
faltbares FFC-Jumper-Kabel, 30-polig, RM 0.5 mm, PET, weiß/blau
Artikel-Nr.:
     4502-56F9054
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     687630119002
EAN/GTIN:
     4099879901620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
Kontakte auf derselben Seite.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PET
Anzahl der Adern:
30
Ausführung:
Faltbarer Flex-Kabel
Breite:
15.5 mm
Farbe:
weiß/blau
Halogenfrei:
Ja
Kabellänge:
200 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Nennspannung:
60 V
Rastermaß:
0.5 mm
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00126 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ffc-kabel 30-pol, ffc-kabel, Kabel, Leitung, Flachbandleitung, Flachkabel, Flachleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
68713014022
ab € 1,40*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
68713014522
ab € 1,37*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687130182122
ab € 1,96*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687130183622
ab € 2,25*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687130183722
ab € 2,23*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687330124422
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.