| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-56F8870 Herst.-Nr.: 686730225001 EAN/GTIN: 4099879854346 |
| | |
|
| | |
| Würth Elektronik eiSos 686730225001 faltbares FFC-Jumper-Kabel, 30-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau Weitere Informationen: | | Aderisolationsmaterial: | PET | Anzahl der Adern: | 30 | Ausführung: | Faltbarer Flex-Kabel | Breite: | 31 mm | Farbe: | weiß/blau | Halogenfrei: | Ja | Kabellänge: | 500 mm | Leitermaterial: | Kupfer, verzinnt | Nennspannung: | 60 V | Rastermaß: | 1 mm | Schirmung: | ungeschirmt | Temperaturbereich (unbewegt): | -30 °C bis 105 °C | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.0005 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ffc-kabel 30-pol, ffc-kabel, Kabel, Leitung, Flachbandleitung, Flachkabel, Flachleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, FFC/FPC-Steckverbinder |
| | |
| |