Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 1 nF, 50 V (DC), ±10 %, SMD 1206, C0G, 12065A102KAT2A


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 1 nF, 50 V (DC), ±10 %, SMD 1206, C0G, 12065A102KAT2A
Keramik-Kondensator, 1 nF, 50 V (DC), ±10 %, SMD 1206, C0G, 12065A102KAT2A
Artikel-Nr.:
     4502-56D364
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12065A102KAT2A
EAN/GTIN:
     4099879783639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
SMD-Keramik-Vielschichtkondensatoren Baugröße 1206 Typ AVX 1206. Mit Nennspannung 50 VDC.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1206
Dielektrikum:
C0G
Kapazität:
1 nF
Länge:
3.2 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
50 V
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, keramikkondensator 1000pf 50v, chip-kondensator avx, chip kondensator, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10669
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0463*
€ 0,2695*
400
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 0,42*
Lager 4502
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 2,64*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,184* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 1.056,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.