Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 50V; C0G (NP0); ±10%; SMD; 1206


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 50V; C0G (NP0); ±10%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 50V; C0G (NP0); ±10%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-12065A102KAT2A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12065A102KAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 1nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Alias: KGM31BCG1H102KT
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10669
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0463*
€ 0,2701*
Lager 2805
400
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 0,41*
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,83*
€ 2,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,028* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 164,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.