Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Flachsicherung, 3 A, 58 V, violett, (L x B x H) 10.9 x 3.8 x 8.8 mm, 0997003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFZ-Flachsicherung, 3 A, 58 V, violett, (L x B x H) 10.9 x 3.8 x 8.8 mm, 0997003
KFZ-Flachsicherung, 3 A, 58 V, violett, (L x B x H) 10.9 x 3.8 x 8.8 mm, 0997003
KFZ-Flachsicherung, 3 A, 58 V, violett, (L x B x H) 10.9 x 3.8 x 8.8 mm, 0997003
Artikel-Nr.:
     4502-55P9850
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0997003.WXN
EAN/GTIN:
     4099889124422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Messersicherung, 0997003.WXN, Littelfuse MINI-Sicherung für den Einsatz in 42-V-Systemen. Sie verfügt über eine Rückweisungsfunktion, um zu verhindern, dass Sicherungen mit niedrigerem Spannungswert fälschlicherweise in den Stromkreis eingefügt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
KFZ-Flachsicherung
Ausschaltvermögen:
1 kA
Breite:
3.8 mm
Farbe:
violett
Höhe:
8.8 mm
Länge:
10.9 mm
Nennspannung:
58 V
Nennstrom:
3 A
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, kfz sicherung 3a littelfuse, auto sicherung, auto sicherung littelfuse, Sicherung, Kfz-Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 5,90*
ab € 0,39*
€ 0,49*
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,53*
1 Tag
1731
5
€ 14,99*
ab € 0,358*
€ 1,028*
1 Tag
270
5
€ 5,95*
ab € 0,4473*
€ 1,0527*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.590,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.