Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 0805, 6 V (DC), 50 A, 3 A (Trip), 1.5 A (


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 0805, 6 V (DC), 50 A, 3 A (Trip), 1.5 A (
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 0805, 6 V (DC), 50 A, 3 A (Trip), 1.5 A (
Artikel-Nr.:
     4502-55P9601
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0805L150SLYR
EAN/GTIN:
     4099889121292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
PTC 6V POLYFUSE SURF MOUNT 0805 SL 1.50A
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
3 A
Bauform:
SMD 0805
Haltestrom:
1.5 A
Nennspannung (DC):
6 V
Nennstrom:
50 A
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung, Sicherung, Selbstrückstellende Sicherung, PTC-Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1908
10
€ 14,99*
ab € 0,805*
€ 1,173*
Lager 4502
4000
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,23*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 4.920,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.