Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 4,32 x 7,24 mm, 250 mA, FF, 125 V (DC), 125 V (AC), 50 A Ausschalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 4,32 x 7,24 mm, 250 mA, FF, 125 V (DC), 125 V (AC), 50 A Ausschalt
SMD-Sicherung 4,32 x 7,24 mm, 250 mA, FF, 125 V (DC), 125 V (AC), 50 A Ausschalt
Artikel-Nr.:
     4502-55P8018
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0459.250UR
EAN/GTIN:
     4099889100266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
littlefuse smd-sicherung
smd-sicherung
SMD-Sicherung, 0459.250UR, Littlefuse Die 0459.250UR ist eine sehr flinke SMT-Sicherung, die auf der littlefuse-Technologie basiert, jedoch in einem oberflächenmontierbaren Gehäuse angeboten wird. Features * Breiter Betriebstemperaturbereich * Breites Spektrum an Strombewertungen verfügbar * Sehr schnell wirkend * RoHS-kompatibel Anwendungen * Netzwerkausrüstung * Drahtlose Basisstation * Telekom-Ausrüstung
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
FF
Ausschaltvermögen:
50 A
Bauform:
4,32 x 7,24 mm
Breite:
4.32 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
3.05 mm
Länge:
7.24 mm
Nennspannung (AC):
125 V
Nennspannung (DC):
125 V
Nennstrom:
250 mA
Ursprungsland:
PH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
500
Frei Haus
ab € 1,55*
€ 1,93*
1
€ 5,90*
ab € 0,99*
€ 2,54*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 965,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.