Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 6,1 x 2,69 mm, 8 A, T, 75 V (DC), 50 A Ausschaltvermögen, 0454008.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 6,1 x 2,69 mm, 8 A, T, 75 V (DC), 50 A Ausschaltvermögen, 0454008.
SMD-Sicherung 6,1 x 2,69 mm, 8 A, T, 75 V (DC), 50 A Ausschaltvermögen, 0454008.
Artikel-Nr.:
     4502-55P7990
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0454008.MR
EAN/GTIN:
     4099889100150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
littlefuse smd-sicherung
smd-sicherung
SMD-Sicherung, 0454008.MR, Littlefuse Die 0454008.MR ist eine Sicherung, die im Vergleich zu den flinken Sicherungen eine höhere Einschaltfestigkeit aufweist. Features * Breiter Betriebstemperaturbereich * Breites Spektrum an Strombewertungen verfügbar * RoHS-kompatibel und halogenfrei Anwendungen * Inverter für die LCD-Hintergrundbeleuchtung * Drahtlose Basisstation * Ausrüstung für die Büroautomation * Schutz der Batterieladeschaltung
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
50 A
Bauform:
6,1 x 2,69 mm
Breite:
2.69 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
2.69 mm
Länge:
6.1 mm
Nennspannung (DC):
75 V
Nennstrom:
8 A
Ursprungsland:
PH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,07*
1 Tag
694
1
€ 14,99*
ab € 1,004*
€ 2,70*
1
€ 5,90*
ab € 1,20*
€ 2,97*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 2.070,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.