Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 6,1 x 2,69 mm, 315 mA, FF, 125 V (DC), 125 V (AC), 50 A Ausschaltv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 6,1 x 2,69 mm, 315 mA, FF, 125 V (DC), 125 V (AC), 50 A Ausschaltv
SMD-Sicherung 6,1 x 2,69 mm, 315 mA, FF, 125 V (DC), 125 V (AC), 50 A Ausschaltv
Artikel-Nr.:
     4502-55P7819
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0451.315MRL
EAN/GTIN:
     4099889099720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
littlefuse smd-sicherung
smd-sicherung
SMD-Sicherung, 0451.315MRL, Littlefuse Die 0451.315MRL ist eine sehr kleine quadratische oberflächenmontierbare Wire-in-Air (WIA)-Sicherung die für sekundärseitige Überstromschutzanwendungen entwickelt wurde. Features * Breiter Betriebstemperaturbereich * Breites Spektrum an Strombewertungen verfügbar * Sehr schnell wirkend * RoHS-kompatibel und halogenfrei Anwendungen * Inverter für die LCD-Hintergrundbeleuchtung * Drahtlose Basisstation * Ausrüstung für die Büroautomation * Schutz der Batterieladeschaltung
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
FF
Ausschaltvermögen:
50 A
Bauform:
6,1 x 2,69 mm
Breite:
2.69 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
2.69 mm
Länge:
6.1 mm
Nennspannung (AC):
125 V
Nennspannung (DC):
125 V
Nennstrom:
315 mA
Ursprungsland:
PH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.121,08*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1.121,10*
€ 1.334,11
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1.121,08*
€ 1.334,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.