Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 6,1 x 2,69 mm, 100 mA, FF, 125 V (AC), 50 A Ausschaltvermögen, 044


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 6,1 x 2,69 mm, 100 mA, FF, 125 V (AC), 50 A Ausschaltvermögen, 044
SMD-Sicherung 6,1 x 2,69 mm, 100 mA, FF, 125 V (AC), 50 A Ausschaltvermögen, 044
Artikel-Nr.:
     4502-55P7761
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0448.100MR
EAN/GTIN:
     4099889099430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
littlefuse smd-sicherung
smd-sicherung
SMD-Sicherung, 0448.100MR, Littlefuse Die 0448.100MR ist eine sehr kleine und quadratische SMT-Sicherung für die Oberflächenmontage, die RoHS-kompatibel, halogenfrei und 100 % bleifrei ist. Features * Breiter Betriebstemperaturbereich * Sehr schnell wirkend * Breites Spektrum und Strombewertung vorhanden * RoHS-kompatibel, bleifrei und halogenfrei Anwendungen * Inverter für die LCD-Hintergrundbeleuchtung * Drahtlose Basisstation * Ausrüstung für die Büroautomation * Schutz der Batterieladeschaltung
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
FF
Ausschaltvermögen:
50 A
Bauform:
6,1 x 2,69 mm
Breite:
2.69 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
2.69 mm
Länge:
6.1 mm
Nennspannung (AC):
125 V
Nennstrom:
100 mA
Ursprungsland:
PH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Kleinstsicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 3,04*
10
€ 8,95*
ab € 1,38*
€ 3,52*
2 Tage
292
1
€ 14,99*
ab € 1,50*
€ 3,90*
1
€ 5,90*
ab € 1,88*
€ 4,83*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 3.040,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.