Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, 0,75-1,5 mm², AWG 18-15, Crimpanschluss, vergoldet, 163084-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 0,75-1,5 mm², AWG 18-15, Crimpanschluss, vergoldet, 163084-2
Buchsenkontakt, 0,75-1,5 mm², AWG 18-15, Crimpanschluss, vergoldet, 163084-2
Buchsenkontakt, 0,75-1,5 mm², AWG 18-15, Crimpanschluss, vergoldet, 163084-2
Buchsenkontakt, 0,75-1,5 mm², AWG 18-15, Crimpanschluss, vergoldet, 163084-2
Buchsenkontakt, 0,75-1,5 mm², AWG 18-15, Crimpanschluss, vergoldet, 163084-2
Buchsenkontakt, 0,75-1,5 mm², AWG 18-15, Crimpanschluss, vergoldet, 163084-2
Artikel-Nr.:
     4502-55F778
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     163084-2
EAN/GTIN:
     4099889661170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt amp
buchsenkontakt
Crimp-Snap-in-Buchsenkontakte dazu Typ TE Connectivity/AMP IIIplus. Kontaktmaterial: Cu-Legierung, vergoldet, Verarbeitung: mit entsprechender Handcrimpzange. Technische Merkmale (Typ, für Drahtstärke, Oberfläche verzinnt oder vergoldet): 0 - 0163084 - 2, 0,75 bis 1,5 mm², vergoldet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18-15
Isolationsdurchmesser:
2,01-2,49 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
vergoldet
Kontaktoberfläche Steckbereich:
vergoldet
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,75-1,5 mm²
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt 1,5mm², Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.