Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, 0,2-0,5 mm², AWG 24-20, Crimpanschluss, vergoldet, 163088-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 0,2-0,5 mm², AWG 24-20, Crimpanschluss, vergoldet, 163088-2
Buchsenkontakt, 0,2-0,5 mm², AWG 24-20, Crimpanschluss, vergoldet, 163088-2
Artikel-Nr.:
     4502-55F776
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     163088-2
EAN/GTIN:
     4099889661156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt amp
buchsenkontakt
Crimp-Snap-in-Buchsenkontakte dazu Typ TE Connectivity/AMP IIIplus. Kontaktmaterial: Cu-Legierung, vergoldet, Verarbeitung: mit entsprechender Handcrimpzange. Technische Merkmale (Typ, für Drahtstärke, Oberfläche verzinnt oder vergoldet): 0 - 0163088 - 2, 0,20 bis 0,56 mm², vergoldet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24-20
Isolationsdurchmesser:
1,1-1,8 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
vergoldet
Kontaktoberfläche Steckbereich:
vergoldet
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,2-0,5 mm²
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.0006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt 0,35-0,5 mm2, Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.