Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 9-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 211766-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 9-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 211766-1
Buchsengehäuse, 9-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 211766-1
Buchsengehäuse, 9-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 211766-1
Buchsengehäuse, 9-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 211766-1
Artikel-Nr.:
     4502-55F3713
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     211766-1
EAN/GTIN:
     4099889725797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse 9-polig
buchsengehäuse
Buchsenaufnahmegehäuse unbestückt mit Kupplungsring für Rundsteckverbindungen Typ TE Connectivity/AMP CPC. Zur Aufnahme von Buchsenkontakten der Serie HDP und Typ IIIplus. Das Gehäuse ist aus glasfaserverstärktem Nylon, schwarz, selbstverlöschend nach UL 94 V-1; Zulassungen: UL, CSA. Die Kontakte dazu sind am Ende der Serie beschrieben. Aufnahmegehäuse 9polig Typ 17-9. Zusätzlich VDE geprüft nach DIN 57627, für Buchsenkontakte der Typen II und IIIplus; Maße: M 27,4, N 34,3 mm. Typ: 0-0211766-1, Gehäuse 17-9, unbestückt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
unbestückt
Gehäusematerial:
Nylon
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
9-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01445 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,53*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AMP
163092-2
ab € 2,22*
Sonstiges
AMP
163088-2
ab € 1,14*
Sonstiges
AMP
163088-1
ab € 0,69*
Sonstiges
AMP
163084-2
ab € 1,86*
Sonstiges
AMP
163084-1
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.