Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 8-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 205838-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 8-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 205838-1
Steckergehäuse, 8-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 205838-1
Steckergehäuse, 8-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 205838-1
Steckergehäuse, 8-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 205838-1
Artikel-Nr.:
     4502-55F3702
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     205838-1
EAN/GTIN:
     4099889725728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse 8pol amp
steckergehäuse amp
steckergehäuse
Lieferung ohne Crimpkontakte, bitte separat bestellen, Buchsenaufnahmegehäuse unbestückt mit Kupplungsring für Rundsteckverbindungen Typ TE Connectivity/AMP CPC. Zur Aufnahme von Buchsenkontakten der Serie HDP und Typ IIIplus. Das Gehäuse ist aus glasfaserverstärktem Nylon, schwarz, selbstverlöschend nach UL 94 V-1; Zulassungen: UL, CSA. Die Kontakte dazu sind am Ende der Serie beschrieben. Aufnahmegehäuse 8polig Typ 11-8. Zur Aufnahme von Buchsenkontakten der Serie HDP; Maße in mm: M 20,3, N 23,8. Typ: 0-0205838-1, Gehäuse 11-8, unbestückt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckergehäuse
Bestückung:
unbestückt
Gehäusematerial:
Thermoplast
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
8-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Buchsengehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AMP
163092-2
ab € 2,21*
Sonstiges
AMP
163088-2
ab € 1,13*
Sonstiges
AMP
163088-1
ab € 0,69*
Sonstiges
AMP
163084-2
ab € 1,87*
Sonstiges
AMP
163084-1
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.