Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, unbestückt, 2-polig, gerade, 1-reihig, schwarz, 282104-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, unbestückt, 2-polig, gerade, 1-reihig, schwarz, 282104-1
Stecker, unbestückt, 2-polig, gerade, 1-reihig, schwarz, 282104-1
Artikel-Nr.:
     4502-55F3218
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     282104-1
EAN/GTIN:
     4099889906585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kabelgehäuse
Kabelsteckverbindergehäuse
Steckverbindergehäuse
Unbestückte Automotive-Kabelsteckverbinder 1-bis 6-polig Serie Superseal 1,5 Typ AMP/AMP 282. Für Niederspannung, aus Polyamid 6,6, nach IEC 60529 und DIN 40050-9; Schutzart: IP 67, Strombelastbarkeit: max. 14 A, Isolationswiderstand: min. 200 MOhm, Kontaktwiderstand: max. 3, 0 mOhm, Dichtungen: Silikon, Kontaktraster: 6, 0 mm, Betriebstemperaturbereich: –40 bis +125 °C. Crimp-kontakte, Einzeldrahtdichtungen und Kabeltüllen müssen separat bestellt werden. Stiftaufnahmegehäuse einrastend Typ 2821. Farbe: schwarz. Technische Merkmale (Typ, Maß A, Polzahl): 282104-1, 19, 8 mm, 2-polig
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
gerade
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stecker
Nennspannung:
24 V
Nennstrom:
14 A
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
6 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.00372 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP
282081-1
ab € 0,0305*
Zubehör
AMP
281934-2
ab € 0,0205*
Zubehör
AMP
281934-3
ab € 0,0309*
Zubehör
AMP
281934-4
ab € 0,0205*
Zubehör
AMP
880810-1
ab € 1,75*
Zubehör
AMP
183036-1
ab € 0,37*
Zubehör
AMP
183024-1
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.