| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-55F3238 Herst.-Nr.: 282081-1 EAN/GTIN: 4099889909395 |
| | |
|
| | |
| Kontaktkammer-Abdeckstecker, 282081-1, AMP Dichtungstyp für Steckverbinder: kontaktkammer-abdeckstecker, Dichtungsmaterial: silikon, Primäre produktfarbe: rot, Durchmesser der Kontaktkammer: 5,5 mm, Betriebstemperatur (max): 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, Betriebstemperaturbereich: -40-130 °C, UL-Brandschutzklasse: keine. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Buchsengehäuse | Zubehörart: | Dichtung | Ursprungsland: | IT | Gewicht: | 0.00014 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Blindstecker, Blindstopfen, Lochstopfen, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Modul, Blindmodul, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rechtecksteckverbinder-Zubehör |
| | |
| |