Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 68 nF, 50 V (DC), ±20 %, SMD 1210, X7R, 12105C683M4Z2A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 68 nF, 50 V (DC), ±20 %, SMD 1210, X7R, 12105C683M4Z2A
Keramik-Kondensator, 68 nF, 50 V (DC), ±20 %, SMD 1210, X7R, 12105C683M4Z2A
Artikel-Nr.:
     4502-55D5986
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12105C683M4Z2A
EAN/GTIN:
     4099879780591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramik-Kondensator, 12105C683M4Z2A, AVX X7R-Formulierungen werden als "temperaturstabile" Keramiken bezeichnet und fallen in die EIA-Klasse II-Materialien. X7R ist das beliebteste dieser Materialien mit mittlerer Dielektrizitätskonstante. Seine Temperaturänderung der Kapazität liegt innerhalb von ±15% von -55°C bis +125°C. Diese Kapazitätsänderung ist nichtlinear. Die Kapazität für X7R variiert unter dem Einfluss der elektrischen Betriebsbedingungen wie Spannung und Frequenz. Die Verwendung von X7R-Dielektrikum-Chips deckt das breite Spektrum industrieller Anwendungen ab, bei denen bekannte Kapazitätsänderungen aufgrund angelegter Spannungen akzeptabel sind.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1210
Dielektrikum:
X7R
Kapazität:
68 nF
Länge:
3.2 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
50 V
Toleranz:
±20 %
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator avx, chip kondensator, smd kondensator 50v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 809,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,20235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 894,40*
€ 1.064,336
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 873,12*
€ 1.039,0128
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 849,32*
€ 1.010,6908
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 809,40*
€ 963,186
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.