Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Klemmenkasten, (L x B x H) 400 x 200 x 80 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP66,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl Klemmenkasten, (L x B x H) 400 x 200 x 80 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP66,
Stahl Klemmenkasten, (L x B x H) 400 x 200 x 80 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP66,
Artikel-Nr.:
     4502-54H122
Hersteller:
     häwa
Herst.-Nr.:
     2408-4020-80-37
EAN/GTIN:
     4099889516425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Lieferung inkl. Gehäuse mit Deckel und montierter Apparateschiene, Klemmenkästen aus Stahlblech Typ Häwa 2408. Mit 80 mm Tiefe, anwendbar als Gehäuse; Material: 1,5 mm Stahlblech, Oberfläche: Pulverbeschichtung lichtgrau RAL 7035 (überlackierbar), Verschluss: Deckel verschraubt, mit unverlierbaren Kreuzschlitzschrauben, Abdichtung: durch im Deckel eingeschäumte Spezialdichtung, Schutzart nach DIN 40050: IP 66, Erdung: Anschluss im Gehäuse und im Deckel, Einbausysteme: Apparateschiene nach DIN 46277, 35 x 15 mm (für Reihenklemmen) ist montiert. Weitere Befestigungsmöglichkeiten für 2. Schiene, Nulleiterschiene usw. sind vorhanden. Technische Merkmale (Typ, Außenmaße Breite, Länge, Tiefe): 2408–4020–80–37, B 200, L 400, T 80 mm
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
80 mm
Länge:
400 mm
Material:
Stahl
RAL-Farbnummer:
7035
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
3.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abox ip66, abox, Gehäuse, Wandgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
häwa
3080-9066-07-03
ab € 13,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.