Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Klemmenkasten, (L x B x H) 300 x 150 x 80 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP66,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl Klemmenkasten, (L x B x H) 300 x 150 x 80 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP66,
Stahl Klemmenkasten, (L x B x H) 300 x 150 x 80 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP66,
Artikel-Nr.:
     4502-54H106
Hersteller:
     häwa
Herst.-Nr.:
     2408-3015-80-37
EAN/GTIN:
     4099889516395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Lieferung inkl. Gehäuse mit Deckel und montierter Apparateschiene, Klemmenkästen aus Stahlblech Typ Häwa 2408. Mit 80 mm Tiefe, anwendbar als Gehäuse; Material: 1,5 mm Stahlblech, Oberfläche: Pulverbeschichtung lichtgrau RAL 7035 (überlackierbar), Verschluss: Deckel verschraubt, mit unverlierbaren Kreuzschlitzschrauben, Abdichtung: durch im Deckel eingeschäumte Spezialdichtung, Schutzart nach DIN 40050: IP 66, Erdung: Anschluss im Gehäuse und im Deckel, Einbausysteme: Apparateschiene nach DIN 46277, 35 x 15 mm (für Reihenklemmen) ist montiert. Weitere Befestigungsmöglichkeiten für 2. Schiene, Nulleiterschiene usw. sind vorhanden. Technische Merkmale (Typ, Außenmaße Breite, Länge, Tiefe): 2408–3015–80–37, B 150, L 300, T 80 mm
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
80 mm
Länge:
300 mm
Material:
Stahl
RAL-Farbnummer:
7035
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.3204 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abox ip66, abox, Gehäuse, Wandgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 15 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 150 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
häwa
3080-9066-07-03
ab € 13,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.