Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hall Effekt-Sensor, 4,1 bis 7 mT, 1,71-5,5 V, SI7201-B-30-IV, SOT-23-3, -40 bis


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hall Effekt-Sensor, 4,1 bis 7 mT, 1,71-5,5 V, SI7201-B-30-IV, SOT-23-3, -40 bis
Hall Effekt-Sensor, 4,1 bis 7 mT, 1,71-5,5 V, SI7201-B-30-IV, SOT-23-3, -40 bis
Artikel-Nr.:
     4502-53S7923
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     SI7201-B-30-IV
EAN/GTIN:
     4099879152985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
Hall-Effekt-Sensor, SI7201-B-30-IV, Silicon Laboratories Der SI7201-B-30-IV Ist ein magnetischer Hall-Effekt-Sensor, der ein Chopper-stabilisiertes Hall-Element mit einem rauscharmen Analogverstärker, einem 13-Bit-Analog-Digital-Wandler und einer flexiblen Komparatorschaltung kombiniert. Dieses Produkt bietet eine branchenführende Empfindlichkeit, die den Einsatz mit größeren Luftspalten und kleineren Magneten ermöglicht. Features * Hochempfindlicher Hall-Effekt-Sensor * Wählbare Empfindlichkeit, Hysterese, Ausgangspolarität und Abtastrate * Omnipolarer oder unipolarer Betrieb * Open-Drain-Ausgang * Digitaler High/Low-Ausgang Anwendungen * Bedienknöpfe und Wahlschalter * Mechanische Positionserfassung für allgemeine Zwecke * Kamera-Bildstabilisierung, Zoom und Autofokus * Ersatz von Reed-Schaltern in Verbraucher- und Sicherheitsanwendungen * Messung des Flüssigkeitsstands
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hall Effekt-Sensor
Gehäuse:
SOT-23-3
max. Temperatur:
125 °C
Messbereich:
4,1 bis 7 mT
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Spannung:
1,71-5,5 V
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Fühler, Sensor, Halleffektschalter, Halleffektsensor, Hallsensor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Sensor IC, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
300
Frei Haus
ab € 172,67*
€ 185,18*
1
Frei Haus
ab € 171,231*
€ 218,04*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Packungen
€ 185,18*
€ 220,36
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 172,69*
€ 205,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 172,67*
€ 205,48
pro Packung
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,57557* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Packungen
Mindestbestellmenge: 300 Packungen ( entspricht € 55.554,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.