Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hall Effekt-Sensor, 0,6 bis 2,0 mT, 1,7-5,5 V, SI7201-B-07-IV, SOT-23-3, -40 bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hall Effekt-Sensor, 0,6 bis 2,0 mT, 1,7-5,5 V, SI7201-B-07-IV, SOT-23-3, -40 bis
Hall Effekt-Sensor, 0,6 bis 2,0 mT, 1,7-5,5 V, SI7201-B-07-IV, SOT-23-3, -40 bis
Artikel-Nr.:
     4502-53S7918
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     SI7201-B-07-IV
EAN/GTIN:
     4099879152930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
Hall-Effekt-Sensor, SI7201-B-07-IV, Silicon Laboratories Der SI7201-B-07-IV Ist ein magnetischer Hall-Effekt-Sensor, der ein Chopper-stabilisiertes Hall-Element mit einem rauscharmen Analogverstärker, einem 13-Bit-Analog-Digital-Wandler und einer flexiblen Komparatorschaltung kombiniert. Dieses Produkt bietet eine branchenführende Empfindlichkeit, die den Einsatz mit größeren Luftspalten und kleineren Magneten ermöglicht. Features * Hochempfindlicher Hall-Effekt-Sensor * Wählbare Empfindlichkeit, Hysterese, Ausgangspolarität und Abtastrate * Omnipolarer oder unipolarer Betrieb * Open-Drain-Ausgang * Digitaler High/Low-Ausgang Anwendungen * Bedienknöpfe und Wahlschalter * Mechanische Positionserfassung für allgemeine Zwecke * Kamera-Bildstabilisierung, Zoom und Autofokus * Ersatz von Reed-Schaltern in Verbraucher- und Sicherheitsanwendungen * Messung des Flüssigkeitsstands
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hall Effekt-Sensor
Gehäuse:
SOT-23-3
max. Temperatur:
125 °C
Messbereich:
0,6 bis 2,0 mT
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Spannung:
1,7-5,5 V
Ursprungsland:
PH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Fühler, Sensor, Halleffektschalter, Halleffektsensor, Hallsensor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Sensor IC, Messtechnik, Measurement Technology
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 260,58*
€ 310,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 260,56*
€ 310,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.