Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottkydiode 60V 3A SMA B360A-E3/61T


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schottkydiode 60V 3A SMA B360A-E3/61T
Schottkydiode 60V 3A SMA B360A-E3/61T
Artikel-Nr.:
     4502-53S7111
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     B360A-E3/61T
EAN/GTIN:
     4099879045867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky-Diode, B360A-E3/61T, Vishay Oberflächenmontierter Schottky-Barriere-Gleichrichter. Features * Niedrigprofil-Paket * Ideal für die automatische Platzierung * Niedriger Durchlassspannungsabfall * Hohe Effizienz * Hohe Überspannungsfestigkeit Anwendungen * Schaltnetzteil * Konverter * Freilaufende Dioden * Verpolungsschutz der Batterie
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schottky-Gleichrichterdiode
Bauform:
SMD
Durchlassstrom:
3 A
Gehäuse:
DO-214AC
Kapazität:
145 pF
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
60 V
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-55 °C
Anzahl der Dioden:
1
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, vishay diode, smd diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Schottky-Gleichrichter, Schottky-Gleichrichter-Diode, Schottky-Diode, Stromrichter, Rectifier
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11025
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,121*
€ 0,877*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,73*
€ 1,955*
Lager 4502
360
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 3,24*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 360 Packungen
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Packung
ab 3600 Packungen
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,51* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 360 Packungen
Mindestbestellmenge: 360 Packungen ( entspricht € 1.166,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.