Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARM Cortex M4/M0 Mikrocontroller, 32 bit, 204 MHz, LBGA-256, LPC4333JET256,551


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARM Cortex M4/M0 Mikrocontroller, 32 bit, 204 MHz, LBGA-256, LPC4333JET256,551
ARM Cortex M4/M0 Mikrocontroller, 32 bit, 204 MHz, LBGA-256, LPC4333JET256,551
Artikel-Nr.:
     4502-53S7106
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC4333JET256,551
EAN/GTIN:
     4099879124227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
Herst.-VPE = 90/TRAY, ARM Cortex M4/M0-Mikrocontroller, LPC4333JET256,551, NXP Der LPC4333JET256,551 ist ein ARM Cortex-M4-basierter Mikrocontroller mit Fließkommaeinheit (FPU) für Embedded-Anwendungen, der einen ARM Cortex-M0-Coprozessor, bis zu 1 MB Flash und 136 kB On-Chip-SRAM, 16 kB EEPROM-Speicher, zwei Hochgeschwindigkeits-USB-Controller, Ethernet, LCD, einen externen Speichercontroller, eine Vierfach-SPI-Flash-Schnittstelle (SPIFI), die Execute-in-Place unterstützt, erweiterte konfigurierbare Peripheriegeräte wie den zustandskonfigurierbaren Timer (SCTimer/PWM) und die serielle Allzweck-E/A-Schnittstelle (SGPIO) sowie mehrere digitale und analoge Peripheriegeräte. Anwendungen * Motorsteuerung * Energieverwaltung * Weiße Ware * RFID-Lesegeräte * Eingebettete Audioanwendungen * Industrielle Automatisierung
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
164
Anzahl der Pins:
256
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
LBGA-256
Kerngröße:
32 bit
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
ARM Cortex M4/M0
RAM-Größe:
136 KB
Spannung:
2,2-3,6 V
Speichergröße:
512 KB
Taktfrequenz:
204 MHz
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
180
Frei Haus
ab € 18,48*
€ 23,07*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 11,91*
€ 26,86*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 180 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 180 Stück
Mindestbestellmenge: 180 Stück ( entspricht € 4.152,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,71*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.