Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP LPC4333JET256,551 MCU, 32BIT, CORTEX M4, 204MHZ, 256LBGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2320728
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC4333JET256,551
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: LPC Family LPC4300 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 164 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 256 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, QSPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LBGA
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Programmspeichergröße: 512 KB
  • RAM-Speichergröße: 136 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: LPC
  • MCU-Baureihe: LPC4300
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 204 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, LPC4333JET256,551, 2320728, 232-0728
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    180
    Frei Haus
    ab € 18,07*
    € 22,10*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 11,86*
    € 26,71*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,71*
    € 31,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,37*
    € 31,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,26*
    € 28,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,31*
    € 24,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,51*
    € 23,22
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,16*
    € 19,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,49*
    € 17,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,20*
    € 16,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,86*
    € 14,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    UVO0000000
    ab € 37,71*
    Zubehör
    Edsyn
    LP 200
    ab € 26,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.