Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Low Current Transceiver, VFQFN-20, Silicon Laboratories SI4463-C2A-GMR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Low Current Transceiver, VFQFN-20, Silicon Laboratories SI4463-C2A-GMR
Low Current Transceiver, VFQFN-20, Silicon Laboratories SI4463-C2A-GMR
Artikel-Nr.:
     4502-53S5055
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     SI4463-C2A-GMR
EAN/GTIN:
     4099879088505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
RF-Leitungstransceiver
RF-Transceiver
Abbildung kann abweichen. RF-Transceiver, SI4463-C2A-GMR, Silicon Laboratories Der SI4463-C2A-GMR ist ein Hochleistungs-Transceiver mit geringer Leistungsaufnahme, der die Sub-GHz-Frequenzbänder von 142 bis 1050 MHz abdeckt. Dieses Produkt bietet eine hervorragende Empfindlichkeit von -129 dBm bei extrem niedrigem Aktiv- und Standby-Stromverbrauch sowie eine Frequenzabdeckung in allen wichtigen Bändern. Darüber hinaus bietet es optimale Phasenrausch-, Blockierungs- und Selektivitätseigenschaften für Schmalband- und lizenzierte Wireless-MBus-Bandanwendungen. Features * Geringe aktive Leistungsaufnahme * Hervorragende Selektivitätsleistung * Antennendiversity und T/R-Schaltersteuerung * Automatische Frequenzregelung * Temperatursensor Anwendungen * Haussicherheit und Alarm * Gesundheitsmonitore * Garagen- und Toröffner * Hausautomatisierung * Ferngesteuerter schlüsselloser Zugang
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
3.8 V
Gehäuse:
VFQFN-20
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Produkt-Art:
Low Current Transceiver
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, ic interface, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein, Schnittstellen IC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,30*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.