| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-53S5001 Herst.-Nr.: CP2103-GMR EAN/GTIN: 4099879088376 |
| | |
|
| | |
| Schnittstelle IC, CP2103-GMR, SILABS Die CP2103-GMR USB-zu-UART-Brücke bietet eine komplette Plug-and-Play-Schnittstellenlösung, die lizenzfreie Treiber enthält. Dieser USB 2.0-konforme Baustein verfügt über 4 digitale I/O-Pins und ist in einem 5x5 mm QFN28-Gehäuse erhältlich. Features * Integrierter USB-Transceiver * Integrierte Uhr; kein externer Quarz erforderlich * Funktioniert mit bestehenden COM-Port-Anwendungen * On-Chip-Schaltung für Power-On-Reset Weitere Informationen: | | Ausführung: | USB bis UART | Ausgangsstrom: | 20 mA | Eingangsspannung: | 3.6 V | Gehäuse: | VFQFN-28 | max. Temperatur: | 85 °C | min. Temperatur: | -40 °C | Montage: | SMD | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.00015 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ic interface, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein, Schnittstellen IC |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 10,08* | € 17,80* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 8,18* | € 17,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|